BEURER - Küchenwaage b.5kg 1gTeilung Tara LCD Glas schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70404
Ausführung - Tischwaage
Anzeigeart - digital
Max. Belastbarkeit - 5000 g
Teilung - 1 g
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
4211125704049
Sonepar Artikelnummer
120334083
Hersteller Artikelnummer
70404
Hersteller Typ
KS 19 BLACK
Hersteller Artikel Nr.:
70404
Ausführung:
Tischwaage
Anzeigeart:
digital
Max. Belastbarkeit:
5000 g
Teilung:
1 g
Grundfarbe:
schwarz
Zuwiegefunktion:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231010
Gewicht:
0.320 kg


