BEURER - Läusekamm elekt.Impulse zur Entf. von Läusen u. Nissen si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59334
Ausführung - sonstige
Grundfarbe - Silber
Breite - 37 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125593346
Sonepar Artikelnummer
120577591
Hersteller Artikelnummer
59334
Hersteller Typ
HT 15
Hersteller Artikel Nr.:
59334
Ausführung:
sonstige
Grundfarbe:
Silber
Breite:
37 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
158 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.081 kg
Einfaches Kämmen, befreit die Kopfhaut von Haarläusen und deren Nissen, Ohne Einsatz von chemischen Mitteln, Verändert das akustische Signal bei Berührung mit einer Haarlaus oder Nissen, Inklusive Reinigungspinsel und Schutzkappe, Medizinprodukt


