Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Lockenstab Keramik-Turmalin-Besch. 3St. b.210G SmartTimer sw

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Lockenstab Keramik-Turmalin-Besch. 3St. b.210G SmartTimer sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10194

  • Ausführung - Lockenstab

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anzahl der Leistungsstufen - 3

  • Spannungsumschaltung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125101947

Sonepar Artikelnummer

121230263

Hersteller Artikelnummer

10194

Hersteller Typ

HT 75 AUTOMATIC CURLER

Hersteller Artikel Nr.:

10194

Ausführung:

Lockenstab

Grundfarbe:

schwarz

Anzahl der Leistungsstufen:

3

Spannungsumschaltung:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.560 kg

Automatischer Lockenstab mit 3 Temperaturstufen. Mit Keramik und Turmalin beschichtetem Heizstab, 2 bedienbaren Lockenrichtungen. Sicheres Styling aufgrund offenem Lockekammer-Design.