Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Luftbefeuchter b.15m² 12W 100ml LED Ultraschall Aromaöle ws

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Luftbefeuchter b.15m² 12W 100ml LED Ultraschall Aromaöle ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60631

  • Ausführung - Luftbefeuchter

  • Leistung - 12 W

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 15 m²

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125606312

Sonepar Artikelnummer

120356420

Hersteller Artikelnummer

60631

Hersteller Typ

LA 30

Hersteller Artikel Nr.:

60631

Ausführung:

Luftbefeuchter

Leistung:

12 W

Geeignet für eine Raumfläche bis:

15 m²

Farbe:

weiß

Volumen des Wassertanks:

0.1 l

Höhe:

215 mm

Breite:

100 mm

Gewicht:

0.32 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

0.400 kg

Mikrofeine Zerstäubung mit Ultraschall- Befeuchtungstechnologie, für wasserlösliche Aromaöle geeignet, mit wechselndem LED-Farblicht, Verneblung mit Licht und ohne Licht möglich, Einsatz auch im Schlafzimmer möglich, 12 W, 24-V-Niederspannung, geeignet für Räume bis ca. 15 m² oder in unmittelbarer Umgebung des Nutzers, Fassungsvermögen Tank: 100 ml, Abschaltautomatik bei leerem Tank, inkl., 24 V-Netzadapter, Netzteil Spannung: Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, Ausgang: 24 V DC, Maße: Ø 10x21,5 cm, Gewicht: ca. 320 g (mit Netzadapter)