Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Luftbefeuchter b.20m² 20W 2L Ultraschall Aromaöle weiß

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Luftbefeuchter b.20m² 20W 2L Ultraschall Aromaöle weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68113

  • Ausführung - Luftbefeuchter

  • Leistung - 20 W

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 20 m²

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Standardartikel

EAN

4211125681135

Sonepar Artikelnummer

120398982

Hersteller Artikelnummer

68113

Hersteller Typ

LB 37 WEISS

Hersteller Artikel Nr.:

68113

Ausführung:

Luftbefeuchter

Leistung:

20 W

Geeignet für eine Raumfläche bis:

20 m²

Farbe:

weiß

Volumen des Wassertanks:

2 l

Höhe:

255 mm

Breite:

110 mm

Tiefe:

210 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

0.810 kg

Luftbefeuchter, mikrofeine Zerstäubung mit Ultraschall-Befeuchtungstechnologie, mit Nachtmodus: extra leiser Betrieb und Bedientaste ohne störende Beleuchtung, nur 20 Watt, geeignet für Räume bis 20 m², Befeuchtungsleistung bis 200 ml/h, für Aromaöle geeignet (inkl. Aromapads), 2stufige Verneblung, Wasserfilter bei hartem Wasser optional erhältlich, abnehmbarer Wassertank, 2l, Abschaltautomatik bei leerem Tank, inklusive Reinigungsbürstchen