BEURER - Luftbefeuchter b.30m² 17W 3L 3St. Timer sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10069
Ausführung - Luftbefeuchter
Leistung - 17 W
Geeignet für eine Raumfläche bis - 30 m²
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125100698
Sonepar Artikelnummer
121091017
Hersteller Artikelnummer
10069
Hersteller Typ
LB 200
Hersteller Artikel Nr.:
10069
Ausführung:
Luftbefeuchter
Leistung:
17 W
Geeignet für eine Raumfläche bis:
30 m²
Farbe:
schwarz
Volumen des Wassertanks:
3 l
Höhe:
350 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
230 mm
Gewicht:
2.94 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
2.940 kg


