Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Luftbefeuchter b.30m² 4L Ultrasch. Abschalt. +15Aromapads ws

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Luftbefeuchter b.30m² 4L Ultrasch. Abschalt. +15Aromapads ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68107

  • Ausführung - Luftbefeuchter

  • Leistung - 25 W

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 30 m²

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Standardartikel

EAN

4211125681074

Sonepar Artikelnummer

120641931

Hersteller Artikelnummer

68107

Hersteller Typ

LB 45

Hersteller Artikel Nr.:

68107

Ausführung:

Luftbefeuchter

Leistung:

25 W

Geeignet für eine Raumfläche bis:

30 m²

Farbe:

weiß

Volumen des Wassertanks:

4 l

Höhe:

317 mm

Breite:

212 mm

Tiefe:

149 mm

Gewicht:

1.5 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

15.000 kg

Luftbefeuchter, Mikrofeine Zerstäubung mit Ultraschall, Für Räume bis ca. 30 m2, Geräuscharm: Einsatz auch im Schlafzimmer möglich, Zur Raumbeduftung - mit Aromaölen geeignet (inkl. 15 Aromapads), Abnehmbarer Wassertank, 4l, Befeuchtungsleistung bis 300 ml/h, Zwei 360° Nebeldüsen, Stufenlos regulierbar mit Einstellrad aus Chrom, Sichtbarer Wasserstand mit farblicher Anzeige im Tank, Abschaltautomatik bei leerem Tank, Inklusive Kalkfilter, 100-240V~, 50/60Hz, 25 W, Produktmaße (LxBxH): 14,9cm x 21,2cm x 31,7cm, Produktgewicht: ca. 1.5 kg