Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Luftbefeuchter b.45m² 26W 3L 3St. Timer sw

BEURER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10067

  • Ausführung - Luftbefeuchter

  • Leistung - 26 W

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 45 m²

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125100674

Sonepar Artikelnummer

121091018

Hersteller Artikelnummer

10067

Hersteller Typ

LB 300 PLUS

Hersteller Artikel Nr.:

10067

Ausführung:

Luftbefeuchter

Leistung:

26 W

Geeignet für eine Raumfläche bis:

45 m²

Farbe:

schwarz

Volumen des Wassertanks:

3 l

Höhe:

350 mm

Breite:

230 mm

Tiefe:

230 mm

Gewicht:

2.94 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

2.940 kg

Hygienisch befeuchtete Raumluft für Räume bis ca. 45 m² durch natürliche Kaltverdunstungstechnologie, Farbiger Luftfeuchtigkeitsindikator für eine schnelle Interpretation der Luftqualität, Drei Befeuchtungsstufen ermöglichen eine konstante Luftfeuchtigkeit von 40 %, 50 % oder 60 %, Mit intelligentem Automatikmodus: misst die aktuelle Luftfeuchtigkeit und passt die Leistung an die gewünschte Luftfeuchtigkeit an Timerfunktion: 1 -9 h, 3 Lüftergeschwindigkeitsstufen, Mit Nachtmodus: leiser Betrieb und ausgeschaltetes Bedienpanel, Wassertankkapazität: 3 Liter, Gleichmäßige Verteilung der befeuchteten Luft durch 360°-Design, Digitale Luftfeuchtigkeitsanzeige, Auswechselbarer Filter mit Filterwechselanzeige (empfohlener Austausch nach spätestens 6 Monaten)