Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Luftbefeuchter b.50m² 6L 2St. Abschaltaut. inkl. 15Kalkpads

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Luftbefeuchter b.50m² 6L 2St. Abschaltaut. inkl. 15Kalkpads

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68605

  • Ausführung - Luftbefeuchter

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 50 m²

  • Farbe - weiß

  • Volumen des Wassertanks - 6 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Standardartikel

EAN

4211125686055

Sonepar Artikelnummer

120545074

Hersteller Artikelnummer

68605

Hersteller Typ

LB 55

Hersteller Artikel Nr.:

68605

Ausführung:

Luftbefeuchter

Geeignet für eine Raumfläche bis:

50 m²

Farbe:

weiß

Volumen des Wassertanks:

6 l

Höhe:

310 mm

Breite:

230 mm

Tiefe:

350 mm

Gewicht:

3 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

2.980 kg

Luftbefeuchter, Warmwasser-Verdampfertechnologie: hygienisch, geruchslos, bakterienfrei, für Räume bis ca 50m², herausnehmbarer Wassertank (6 Liter), 2-stufiger Betrieb: 200ml/h und 400ml/h, Einfache Bedienung mit Kontroll-LEDs, Abschaltautomatik, Überhitzungsschutz, Wasserstandfenster, leicht zu reinigendes Kunststoffgehäuse, inklusive 15 Anti-Kalkpads gegen allzu schnelles Verkalken