Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Luftentfeuchter b.30m² 200W 12L/24h 2St. 2L Disp Timer sw

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Luftentfeuchter b.30m² 200W 12L/24h 2St. 2L Disp Timer sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10316

  • Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden - 12 l

  • Anschlussspannung - 220 V

  • Leistungsaufnahme - 200 W

  • Volumen des Wassertanks - 2 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125103163

Sonepar Artikelnummer

121200946

Hersteller Artikelnummer

10316

Hersteller Typ

LE 150

Hersteller Artikel Nr.:

10316

Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden:

12 l

Anschlussspannung:

220 V

Leistungsaufnahme:

200 W

Volumen des Wassertanks:

2 l

Anzahl der Gebläsestufen:

2

Höhe:

455 mm

Breite:

250 mm

Tiefe:

220 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

10.000 kg

Luftentfeucher, Wäschetrocknungsfunktion: maximale Leistung für eine schnellere Trocknung, Herausnehmbarer Tank: 2,0 Liter, Umweltfreundliches Kältemittel R290, Leistungsstarke Entfeuchtung bis zu 12 Liter pro Tag, Ideal geeignet zur Dauerentfeuchtung, Vorbeugend gegen Schimmel, Kondenswasser und modrige Gerüche, Einsetzbar in Wohnräumen, Badezimmern und Kellern, Anschluss für externen Kondensatablauf (inkl. Schlauch), Automatikmodus für eine optimale Luftfeuchtigkeit zwischen 45 % und 55%, Digitale und farbige Anzeige der aktuellen Luftfeuchtigkeit, Individuelle Einstellung der Wunschluftfeuchtigkeit von 30% bis 80%, Nachtmodus: leiser Betrieb ohne störende Beleuchtung, Timerfunktion: 1 - 24 h, 2 Lüfterstufen, Geeignet für Räume bis ca. 30 m², Auswaschbarer Vorfilter, Überlaufschutz, Tragegriff und Fußrollen für eine einfache Handhabung, Extra langes Kabel: 2,5 m, Elektrische Abtauautomatik, Abmessung (LxBxH): 22 x 25 x 45,5cm, Farbe: Schwarz