Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Luftentfeuchter b.60m² 330W 20L/24h 2St. 4L Disp Timer sw

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Luftentfeuchter b.60m² 330W 20L/24h 2St. 4L Disp Timer sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10318

  • Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden - 20 l

  • Anschlussspannung - 220 V

  • Leistungsaufnahme - 330 W

  • Volumen des Wassertanks - 4 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125103187

Sonepar Artikelnummer

121200947

Hersteller Artikelnummer

10318

Hersteller Typ

LE 250

Hersteller Artikel Nr.:

10318

Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden:

20 l

Anschlussspannung:

220 V

Leistungsaufnahme:

330 W

Volumen des Wassertanks:

4 l

Anzahl der Gebläsestufen:

2

Höhe:

580 mm

Breite:

350 mm

Tiefe:

235 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

14.500 kg

Luftentfeucher, Wäschetrocknungsfunktion: maximale Leistung für eine schnellere Trocknung, Herausnehmbarer Tank: 4,0 Liter, Umweltfreundliches Kältemittel R290, Ideal geeignet zur Dauerentfeuchtung, Leistungsstarke Entfeuchtung bis zu 20 Liter pro Tag, Vorbeugend gegen Schimmel, Kondenswasser und modrige Gerüche, Einsetzbar in Wohnräumen, Badezimmern und Keller, Anschluss für externen Kondensatablauf (inkl. Schlauch), Automatikmodus für eine optimale Luftfeuchtigkeit zwischen 45% und 55%, Digitale und farbige Anzeige der aktuellen Luftfeuchtigkeit, Individuelle Einstellung der Wunschluftfeuchtigkeit von 30% bis 80%, Nachtmodus: leiser Betrieb ohne störende Beleuchtung, Timerfunktion: 1-24h, 2 Lüfterstufen, Geeignet für Räume bis ca. 60 m², Auswaschbarer Vorfilter, Überlaufschutz, Tragegriffe und Fußrollen für eine einfache Handhabung, Extra langes Kabel: 2,5 m, Elektrische Abtauautomatik, Abmessung (LxBxH): 23,5 x 35 x 58 cm, Farbe: Schwarz