Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Luftreiniger b.69m² 4St Timer WiFi BT PM2.5 Sensor Nachtm ws

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Luftreiniger b.69m² 4St Timer WiFi BT PM2.5 Sensor Nachtm ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69307

  • Ausführung - Luftreiniger

  • Leistung - 50 W

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 69 m²

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125693077

Sonepar Artikelnummer

120993394

Hersteller Artikelnummer

69307

Hersteller Typ

LR 400 WIFI

Hersteller Artikel Nr.:

69307

Ausführung:

Luftreiniger

Leistung:

50 W

Geeignet für eine Raumfläche bis:

69 m²

Farbe:

weiß

Luftumwälzung:

266 m³/h

Höhe:

505 mm

Tiefe:

215 mm

Gewicht:

3.7 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

3.700 kg

Luftreiniger mit dreischichtigem Filtersystem & App Steuerung bis 69 m², Farbiger Raumluftqualitätsindikator, Zusätzliche Reinigung durch zuschaltbares ultraviolettes Licht, 4 Lüfterstufen + Turbomodus, Timerfunktion, Mit Nachtmodus: flüsterleiser Betrieb und ausgeschaltetes Bedienpanel, Auswechselbarer Filter mit Filterwechselanzeige