Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Luftreiniger b.69m² 4St Turbo Timer PM2.5 Sensor WiFi Nachtm sw

BEURER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68013

  • Ausführung - Luftreiniger

  • Leistung - 50 W

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 69 m²

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125680138

Sonepar Artikelnummer

121091016

Hersteller Artikelnummer

68013

Hersteller Typ

LR 401 WIFI / BT

Hersteller Artikel Nr.:

68013

Ausführung:

Luftreiniger

Leistung:

50 W

Geeignet für eine Raumfläche bis:

69 m²

Farbe:

schwarz

Luftumwälzung:

266 m³/h

Höhe:

505 mm

Breite:

215 mm

Tiefe:

215 mm

Gewicht:

3.7 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

3.700 kg

Smarte Luftreinigung in modischem Design, Mit Stoffbezug, Farbiger Raumluftqualitätsindikator, Zusätzliche Reinigung durch zuschaltbares ultraviolettes Licht, Smart Sensor - erkennt Feinstaub mit Partikelgrößen von 2,5 μm, 4 Lüfterstufen + Turbomodus, Mit smarter Automatikfunktion: passt die Reinigungsleistung an die Raumluft an, Timerfunktion, Mit Nachtmodus: flüsterleiser Betrieb und ausgeschaltetes Bedienpanel, Auswechselbarer Filter mit Filterwechselanzeige (empfohlener Austausch nach spätestens 6 Monaten)