BEURER - Manikür/Pedikürset Akku 3St. 10Aufsätze weiß-gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 57037
Ausführung - Maniküre-Set
Grundfarbe - weiß
Spannung - 100 .. 240 V
Breite - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125570378
Sonepar Artikelnummer
120568196
Hersteller Artikelnummer
57037
Hersteller Typ
MP 64
Hersteller Artikel Nr.:
57037
Ausführung:
Maniküre-Set
Grundfarbe:
weiß
Spannung:
100 .. 240 V
Breite:
36 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
38.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
0.381 kg


