BEURER - Manikür/Pedikürset Akku 3St. LED-Licht 10Aufs. türkis-gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 57002
Ausführung - Maniküre-Set
Grundfarbe - türkis
Breite - 37.4 mm
Höhe - 155 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125570026
Sonepar Artikelnummer
120931978
Hersteller Artikelnummer
57002
Hersteller Typ
MP 84
Hersteller Artikel Nr.:
57002
Ausführung:
Maniküre-Set
Grundfarbe:
türkis
Breite:
37.4 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
38.3 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
0.457 kg
Kabelloser Nagelfräser für Maniküre & Pediküre mit 10 Saphir- & Filzaufsätzen, Praktisches Lade- und Aufbewahrungsetui, Lithium-Ionen-Akku für 2 Stunden kabellose Anwendung, 3, Geschwindigkeitsstufen mit bis zu 4.400 U/min., Ergonomisches Design und helles LED-Licht für komfortable Anwendung, Hygienisches Arbeiten dank mitgelieferter Schutzkappe für Nagelstaub


