BEURER - Manikür/Pedikürset Netz 10Aufsätze weiß-silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 57035
Ausführung - Pflegeset
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85098000
Gewicht - 0.330 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125570354
Sonepar Artikelnummer
120355840
Hersteller Artikelnummer
57035
Hersteller Typ
MP 62
Hersteller Artikel Nr.:
57035
Ausführung:
Pflegeset
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
0.330 kg
Mit LED-Licht, Rechts- und Linkslauf, Drehzahl stufenlos regelbar, 10 Profi-Aufsätze: Saphirkegel, Saphirkegel (lang und grob), Saphirscheibe (grob), Saphirscheibe (fein), Filzkegel, Zylinderfräser, Flammenfräser, Nadelfräser, Saphirfräser und Sandpapieraufsatz, inkl. 10 Einwegaufsätze aus Sandpapier, inkl. Schutzkappe für Nagelstaub, für Diabetiker geeignet, Griff-Fläche mit Soft-Grip, Aufbewahrungsetui, Netzbetrieb, Drehzahl: 2000 U/Min.-5400 U/Min. +/- 20 %, Input: 100-240 V~ 50/60 Hz Output: 30 V 250 mA 7,5 W, Produktmaße: 15,8x3,5x3,65 cm, Produktgewicht: 112 g


