Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Manikür/Pedikürset Netz 7Aufs LED-Licht 2Stufen weiß

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Manikür/Pedikürset Netz 7Aufs LED-Licht 2Stufen weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 57211

  • Ausführung - Pflegeset

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85098000

  • Gewicht - 0.360 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125572112

Sonepar Artikelnummer

120315507

Hersteller Artikelnummer

57211

Hersteller Typ

MP 41

Hersteller Artikel Nr.:

57211

Ausführung:

Pflegeset

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

0.360 kg

für die professionelle Nagel- und Fußpflege, mit hellem LED-Licht, Rechts-, Linkslauf, 2 Stufen, kraftvoller Netzbetrieb - mit Getriebe, 7 verschiedene Aufsätze: Saphirkegel: Entfernen von trockener Haut, Hornhaut oder Schwielen an Fußsohle und Ferse und Bearbeiten der Nägel, Filzkegel: Glätten und Polieren des Nagelrands nach dem Feilen sowie zur Säuberung der Nageloberfläche, Saphirscheibe fein: Feilt und bearbeitet die Nägel, feine Körnung der Saphirscheibe, Saphirscheibe grob: Mit diesem Aufsatz können Sie selbst dicke Nägel durch Feilen kürzen, Zylinderfräser: Abschleifen und grobes Glätten verholzter Fußnageloberflächen, Flammenfräser: Zum Lösen eingewachsener Nägel, Saphir-Hornhautschleifer: Schnelles Entfernen dicker Hornhaut oder großer Schwielen an Fußsohle und Ferse, Farbe: Weiß