BEURER - Manikür/Pedikürstation Netz 10Aufs stufenlos weiß-silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 57068
Ausführung - Pflegeset
Grundfarbe - weiß
Anschlusswert - 30 W
Breite - 235 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125570682
Sonepar Artikelnummer
120377325
Hersteller Artikelnummer
57068
Hersteller Typ
MP 100
Hersteller Artikel Nr.:
57068
Ausführung:
Pflegeset
Grundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
30 W
Breite:
235 mm
Höhe:
110 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
1.260 kg
Maniküre-/Pediküre Station, bis 20.000 U/Min., Drehzahl stufenlos regelbar, Drehzahl: 5.000 - 20.000 U/Min. +/-15%, Rechts-/Linkslauf, 10 Aufsätze aus Saphir und Filz, 30 Einwegaufsätze auf Sandpapier, Schutzkappe für Nagelstaub, Sicherheitsverriegelung, Netzbetrieb, inkl. integrierter Adapteraufbewahrung


