BEURER - Maniküre/Pediküre Station 3in1 UV/LED-Lampe stufenl. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10430
Ausführung - Maniküre-Set
Grundfarbe - weiß
Anschlusswert - 50 W
Spannung - 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125104306
Sonepar Artikelnummer
121231177
Hersteller Artikelnummer
10430
Hersteller Typ
MP 200
Hersteller Artikel Nr.:
10430
Ausführung:
Maniküre-Set
Grundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
50 W
Spannung:
240 V
Breite:
19 mm
Höhe:
12 mm
Tiefe:
19 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
1.570 kg


