BEURER - Manikürset Netz stufenlos 7Aufsätze weiß-rosa

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 57003
Ausführung - Maniküre-Set
Grundfarbe - sonstige
Anschlusswert - 10 W
Spannung - 120 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125570033
Sonepar Artikelnummer
120993404
Hersteller Artikelnummer
57003
Hersteller Typ
MP 52
Hersteller Artikel Nr.:
57003
Ausführung:
Maniküre-Set
Grundfarbe:
sonstige
Anschlusswert:
10 W
Spannung:
120 .. 240 V
Breite:
21 mm
Höhe:
18 mm
Tiefe:
142 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
0.525 kg


