Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Massageauflage Shiatsu 35W Wärmeffunktion Infrarot 3St Timer

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Massageauflage Shiatsu 35W Wärmeffunktion Infrarot 3St Timer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 64809

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Massagestufen - 3

  • Infrarotwärme - Ja

  • Leistungsaufnahme - 35 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125648091

Sonepar Artikelnummer

120545087

Hersteller Artikelnummer

64809

Hersteller Typ

MG 320

Hersteller Artikel Nr.:

64809

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Massagestufen:

3

Infrarotwärme:

Ja

Leistungsaufnahme:

35 W

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90191090

Gewicht:

6.500 kg

Tiefenwirksame 3-in-1 Massagesitzauflage mit Shiatsu, Luftkompression & punktueller Massage, Wohltuende Nackenmassage mit 2 rotierende Shiatsu Nacken-Massagefinger, 4-köpfiges Massagesystem - paarweise rotierend, Luftkompressions-Massage im Taillen- und Oberschenkelbereich, Zuschaltbare Licht- und Wärmefunktion, 3 Massagebereiche einzeln wählbar, 3 Intensitätsstufen der Luftkompressionsmassage, Bewegung entlang der Wirbelsäule, Oberfläche in Lederoptik (PU abwaschbar), Waschbare Mesh- und Velours-Bezüge am Nacken und Rücken (40 °C), Einfache Bedienung mit Handschalter, Timer Funktion 5/10/15 Minuten, Ergonomische Schalen-Sitzform, Einsatz auf allen Sitzgelegenheiten mit ausreichender Sitztiefe und Rückenlehne, Praktischer Aufhänger zum Verstauen im Schrank