BEURER - Massageauflage Shiatsu 4D 36W 2St. waschb. grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10039
Ausführung - Körpermassage
Anzahl der Massagestufen - 2
Infrarotwärme - Nein
Grundfarbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125100391
Sonepar Artikelnummer
121091020
Hersteller Artikelnummer
10039
Hersteller Typ
MG 330 GREY
Hersteller Artikel Nr.:
10039
Ausführung:
Körpermassage
Anzahl der Massagestufen:
2
Infrarotwärme:
Nein
Grundfarbe:
grau
Leistungsaufnahme:
36 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90191090
Gewicht:
6.800 kg


