Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Massageball mit Vibration 2Stufen Batterie

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Massageball mit Vibration 2Stufen Batterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 64814

  • Ausführung - Körpermassage

  • Anzahl der Massagestufen - 2

  • Infrarotwärme - Nein

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125648145

Sonepar Artikelnummer

120712342

Hersteller Artikelnummer

64814

Hersteller Typ

MG 10

Hersteller Artikel Nr.:

64814

Ausführung:

Körpermassage

Anzahl der Massagestufen:

2

Infrarotwärme:

Nein

Grundfarbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90191090

Gewicht:

0.120 kg

Handlicher Massageball für Faszienverklebungen & verspannte Muskelpartien, 2 Intensitätsstufen, Dient der Aktivierung und Regeneration verspannter Muskelpartien, Leicht zu reinigende Soft-Touch-Oberfläche, 7,5 cm Durchmesser, Vielseitig einsetzbar - zu Hause und unterwegs, Anwendbar im Stehen, Liegen und Sitzen