Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Massagegerät f.Cellulite 3Stufen Akku Abschaltautom. ws-rosa

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Massagegerät f.Cellulite 3Stufen Akku Abschaltautom. ws-rosa

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 59005

  • Ausführung - Körpermassage

  • Anzahl der Massagestufen - 3

  • Infrarotwärme - Nein

  • Grundfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125590055

Sonepar Artikelnummer

120712794

Hersteller Artikelnummer

59005

Hersteller Typ

CELLULITE RELEAZER COMPACT

Hersteller Artikel Nr.:

59005

Ausführung:

Körpermassage

Anzahl der Massagestufen:

3

Infrarotwärme:

Nein

Grundfarbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90191090

Gewicht:

0.386 kg

''Kompaktes Cellulite Massage Gerät reduziert Cellulite wissenschaftlich belegt, Für spürbar glatte, feste und gestraffte Kurven, Vibrationsmassage zur Straffung des Tiefengewebes, 2 Massageprogramme Wasserfest, 3 Intensitätsstufen, Kontrollleuchte zur Geschwindigkeits- und Akkustandsanzeige, Lithium-Ionen-Akku, Akkubetrieb - ca. 10 Std. Betriebszeit2), Ladestation - 3,5 Std. Ladezeit, Abschaltautomatik nach 15 min, Rutschfeste Griffe mit Soft Touch Oberfläche, 4 Behandlungsflächen (glatte Fläche, Fläche mit Noppen, stumpfe Kante und spitze Kante)''