Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Massagegerät f.Haustiere 2Stufen Akku ws-gn

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Massagegerät f.Haustiere 2Stufen Akku ws-gn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10524

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Massagestufen - 2

  • Grundfarbe - sonstige

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125105242

Sonepar Artikelnummer

121369525

Hersteller Artikelnummer

10524

Hersteller Typ

PP 410

Hersteller Artikel Nr.:

10524

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Massagestufen:

2

Grundfarbe:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90191090

Gewicht:

0.308 kg

Mit dem Massagegerät ''Buddy'' kannst du deinen Hund oder deine Katze mit einer sanften Knetmassage verwöhnen, die Stress abbauen und die Entspannung fördern kann. Die weichen Silikonköpfe massieren sanft, ohne Ziepen oder Eindrehen von Haaren – ideal auch für empfindliches Fell. Dank der leisen Geschwindigkeitsstufe ist das Massagegerät perfekt für sensible Tiere und sorgt für entspannte Wohlfühlmomente vom ersten Einsatz an. Entspannung für dein Haustier durch sanfte Knetmassage, Sichere Anwendung durch verschlucksicher angebrachte Silikon-Massageaufsätze, Besonders leise dank langsamer Geschwindigkeitsstufe – ideal für sensible Tiere und zur Eingewöhnung, Sanfte Silikon-Massageaufsätze, die das Eindrehen von Haaren verhindern, Steigerung der Bindung zum Tier durch eine entspannende Massage, Einfache Reinigung dank abnehmbarer Massageaufsätze, Einfache Bedienung mit nur einem On/Off LED Knopf, Ergonomische Form mit angenehmer Oberfläche und Silikonschlaufe für optimalen Halt und komfortables Handling, Angenehme Massage in zwei Geschwindigkeitsstufen durch 4 rotierende Massageaufsätze aus Silikon, USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten, Flexible Nutzung bis zu 165 Minuten dank leistungsstarkem Akku