Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Massagegerät Klopfmassage/Infrarot 2St

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Massagegerät Klopfmassage/Infrarot 2St

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 64905

  • Ausführung - Körpermassage

  • Anzahl der Massagestufen - 0

  • Infrarotwärme - Ja

  • Grundfarbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125649050

Sonepar Artikelnummer

120268177

Hersteller Artikelnummer

64905

Hersteller Typ

MG 70

Hersteller Artikel Nr.:

64905

Ausführung:

Körpermassage

Anzahl der Massagestufen:

0

Infrarotwärme:

Ja

Grundfarbe:

Silber

Leistungsaufnahme:

22 W

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90191010

Gewicht:

1.050 kg

Klopfmassage für unzugängliche Rücken- und Beinpartien, Massage nur mit Massagekopf: Für eine direktere und kraftvollere Anwendung, Handschlaufe mit Klettverschluss, Infrarotwärme separat zuschaltbar, Massagegeschwindigkeit stufenlos einstellbar, 2 abnehmbare Massageaufsätze, ergonomischer, rutschfester Griff, Oberflächentemperatur bei Infrarotanwendung: ca. 45 °C (bei Raumtemperatur von 22 °C)