Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Massagegerät Nackenmassage 24W Wärmef. 2Stufen 4D br

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Massagegerät Nackenmassage 24W Wärmef. 2Stufen 4D br

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 64310

  • Ausführung - Körpermassage

  • Anzahl der Massagestufen - 2

  • Grundfarbe - braun

  • Leistungsaufnahme - 24 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125643102

Sonepar Artikelnummer

120712339

Hersteller Artikelnummer

64310

Hersteller Typ

MG 153

Hersteller Artikel Nr.:

64310

Ausführung:

Körpermassage

Anzahl der Massagestufen:

2

Grundfarbe:

braun

Leistungsaufnahme:

24 W

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90191090

Gewicht:

1.800 kg

Tiefenwirksame Knetmassage zur Entspannung und Lockerung der Muskulatur, 4D handsimulierende Massageköpfe für ein reales Massageerlebnis, 4 Knetwalzen und 2 Klemmknoten, Mit Wärmefunktion, 2 Intensitätsstufen + 1 Massagemodus, Rechts- /Linkslauf, abnehmbarer, waschbarer Bezug, Bedienelement am Produkt, Praktische Haltegriffe zur Regulierung der Massagestärke, Abschaltautomatik