BEURER - Massagegerät Vibration/Infrarot 4Aufsätz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64825
Ausführung - Körpermassage
Anzahl der Massagestufen - 3
Infrarotwärme - Ja
Grundfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125648251
Sonepar Artikelnummer
120187910
Hersteller Artikelnummer
64825
Hersteller Typ
MG 40
Hersteller Artikel Nr.:
64825
Ausführung:
Körpermassage
Anzahl der Massagestufen:
3
Infrarotwärme:
Ja
Grundfarbe:
weiß
Leistungsaufnahme:
12 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90191010
Gewicht:
0.650 kg


