Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Massagekissen Schiatsu 12W 4Köpfe rotierend

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Massagekissen Schiatsu 12W 4Köpfe rotierend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 64404

  • Ausführung - Körpermassage

  • Anzahl der Massagestufen - 1

  • Infrarotwärme - Ja

  • Grundfarbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125644048

Sonepar Artikelnummer

120270817

Hersteller Artikelnummer

64404

Hersteller Typ

MG 145

Hersteller Artikel Nr.:

64404

Ausführung:

Körpermassage

Anzahl der Massagestufen:

1

Infrarotwärme:

Ja

Grundfarbe:

grau

Leistungsaufnahme:

12 W

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90191090

Gewicht:

1.490 kg

Massagekissen, Massagetechniken: Shiatsu-Massage, Wärmemassage, Leistung: 12 Watt, Anwendungsbereiche: Kopf, Bein, Rücken, Nacken, Wärmefunktion, Massageköpfe: 4, Betriebsweise: Netz, Lichtfunktion, Klettverschlussband, weich, flauschig, Bezug abnehmbar und waschbar, Gewicht: 1,3 g, Höhe: 11 cm, Breite: 34 cm, Tiefe: 23 cm, Farbe: Grau