Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Massagekissen Schiatsu 12W 4Köpfe Wärmef.+Licht rotierend

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Massagekissen Schiatsu 12W 4Köpfe Wärmef.+Licht rotierend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 64335

  • Ausführung - Körpermassage

  • Anzahl der Elektrosensoren - 0

  • Infrarotwärme - Ja

  • Grundfarbe - braun

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125643355

Sonepar Artikelnummer

120356442

Hersteller Artikelnummer

64335

Hersteller Typ

MG 147

Hersteller Artikel Nr.:

64335

Ausführung:

Körpermassage

Anzahl der Elektrosensoren:

0

Infrarotwärme:

Ja

Grundfarbe:

braun

Leistungsaufnahme:

12 W

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90191090

Gewicht:

1.490 kg

Wohltuende Shiatsu-Massage, einsetzbar für Nacken, Rücken, Beine etc., 4 rotierende Massage-Köpfe, 2 Massagerichtungen wählbar, zuschaltbare Licht- und Wärmefunktion, Bedienung mit Handschalter, Oberfläche aus atmungsaktivem Mesh, abnehmbarer und waschbarer Bezug, universelle Kissenform, Klettverschlussband, Produktmaße: 40x27x12 cm, Produktgewicht: 1,47 kg