Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Massagekissen Schiatsu 18W 4Köpfe Wärmef.+Licht rotierend

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Massagekissen Schiatsu 18W 4Köpfe Wärmef.+Licht rotierend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 64303

  • Ausführung - Körpermassage

  • Anzahl der Massagestufen - 1

  • Infrarotwärme - Ja

  • Leistungsaufnahme - 18 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125643034

Sonepar Artikelnummer

120577582

Hersteller Artikelnummer

64303

Hersteller Typ

MG 149

Hersteller Artikel Nr.:

64303

Ausführung:

Körpermassage

Anzahl der Massagestufen:

1

Infrarotwärme:

Ja

Leistungsaufnahme:

18 W

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90191090

Gewicht:

1.360 kg

''Fixierbares Massagekissen in ergonomischen Design, Licht- & Wärmefunktion, Vielseitig einsetzbare Entspannungsmassage für Schultern, Nacken, Rücken und Beine durch große und universelle Kissenform, , 4 Shiatsu Massageköpfe - Paarweise rotierend Rechts- / Linkslauf, Oberfläche in Lederoptik, Einfache und feste Fixierung durch Steckschnalle, Abschaltautomatik''