Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Massagekissen Shiatsu 4Köpfe Wärmef.+Licht rotierend grau

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Massagekissen Shiatsu 4Köpfe Wärmef.+Licht rotierend grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 64413

  • Ausführung - Körpermassage

  • Anzahl der Massagestufen - 1

  • Infrarotwärme - Ja

  • Grundfarbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125644130

Sonepar Artikelnummer

120641927

Hersteller Artikelnummer

64413

Hersteller Typ

MG 135

Hersteller Artikel Nr.:

64413

Ausführung:

Körpermassage

Anzahl der Massagestufen:

1

Infrarotwärme:

Ja

Grundfarbe:

grau

Leistungsaufnahme:

18 W

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90191090

Gewicht:

1.800 kg

Vielseitig einsetzbare Entspannungsmassage für Schultern, Nacken, Rücken und Beine, Universelle Kissenform, abnehmbarer, waschbarer Bezug, Licht- und Wärmefunktion, 4 Shiatsu-Massageköpfe - Paarweise rotierend, Rechts- /Linkslauf, extra langes Netzkabel