Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Massagekissen Shiatsu Akku 4 Köpfe Wärmef. Rotierend dgr/hgr

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Massagekissen Shiatsu Akku 4 Köpfe Wärmef. Rotierend dgr/hgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10248

  • Ausführung - Körpermassage

  • Anzahl der Massagestufen - 2

  • Grundfarbe - grau

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125102487

Sonepar Artikelnummer

121230260

Hersteller Artikelnummer

10248

Hersteller Typ

MG 139 ACCU CUSHION MINT

Hersteller Artikel Nr.:

10248

Ausführung:

Körpermassage

Anzahl der Massagestufen:

2

Grundfarbe:

grau

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90191090

Gewicht:

1.850 kg

Shiatsu Massagekissen zur Entspannung und Regeneration, zuschaltbare Wäremfunktion in 2 Stufen. Abnehmbarer, waschbarer Bezug. Innenpolsterung aus 100% recyceltem Polyester, Verpackungskarton aus 100% recyceltem Material