Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Massagekissen Shiatsu Akku 4 Köpfe Wärmef. Rotierend gr/beige

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Massagekissen Shiatsu Akku 4 Köpfe Wärmef. Rotierend gr/beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10274

  • Ausführung - Körpermassage

  • Anzahl der Massagestufen - 2

  • Grundfarbe - beige

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125102746

Sonepar Artikelnummer

121230261

Hersteller Artikelnummer

10274

Hersteller Typ

MG 139 ACCU CUSHION BEIGE

Hersteller Artikel Nr.:

10274

Ausführung:

Körpermassage

Anzahl der Massagestufen:

2

Grundfarbe:

beige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90191090

Gewicht:

1.850 kg

Shiatsu Massagekissen zur Entspannung und Regeneration, zuschaltbare Wäremfunktion in 2 Stufen. Abnehmbarer, waschbarer Bezug. Innenpolsterung aus 100% recyceltem Polyester, Verpackungskarton aus 100% recyceltem Material