Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Massagerolle mit Vibration 3St. Akku schwarz

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Massagerolle mit Vibration 3St. Akku schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 64550

  • Ausführung - Körpermassage

  • Anzahl der Massagestufen - 3

  • Infrarotwärme - Nein

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125645502

Sonepar Artikelnummer

120909321

Hersteller Artikelnummer

64550

Hersteller Typ

MG 35

Hersteller Artikel Nr.:

64550

Ausführung:

Körpermassage

Anzahl der Massagestufen:

3

Infrarotwärme:

Nein

Grundfarbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90191090

Gewicht:

0.765 kg

Massagerolle mit Vibration zur gezielten Triggerpunkt-Massage & Muskelentspannung, 3 drehbare Rolleneinheiten für flexible Anwendungsmöglichkeiten, Tiefenwirksam dank besonderer Soft-Touch-Oberfläche, Massagemodus zur intensiven Massageanwendung, Anwendbar im Stehen, Sitzen oder Liegen, Vielseitig einsetzbar - zu Hause und unterwegs, Ergonomisch geformt, Lithium-Ionen-Akku