BEURER - Massagesitzauflage Shiatsu 2St. 4köpf. Massagesyst. Gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10265
Ausführung - sonstige
Anzahl der Massagestufen - 2
Anzahl der Elektrosensoren - 0
Infrarotwärme - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125102654
Sonepar Artikelnummer
121183112
Hersteller Artikelnummer
10265
Hersteller Typ
MG 202
Hersteller Artikel Nr.:
10265
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Massagestufen:
2
Anzahl der Elektrosensoren:
0
Infrarotwärme:
Nein
Grundfarbe:
grau
Leistungsaufnahme:
18 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90191090
Gewicht:
2.600 kg


