Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Massagestuhl Scannfunktion 3Prog. 3St. Lederoptik schwarz

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Massagestuhl Scannfunktion 3Prog. 3St. Lederoptik schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 64017

  • Ausführung - Körpermassage

  • Anzahl der Massagestufen - 3

  • Infrarotwärme - Nein

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125640170

Sonepar Artikelnummer

120334096

Hersteller Artikelnummer

64017

Hersteller Typ

MC 3800

Hersteller Artikel Nr.:

64017

Ausführung:

Körpermassage

Anzahl der Massagestufen:

3

Infrarotwärme:

Nein

Grundfarbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90191090

Gewicht:

52.140 kg

Tiefenwirksame 3D Massage entlang der Wirbelsäule, Vibrationsmassage in Sitz- und Fußteil, Massagebereich individuell einstellbar, 3 Programme und einstellbare Intensitäten für Vibrationsmassage, 3 Geschwindigkeitsstufen, zuschaltbare Licht- und Wärmefunktion, manuell verstellbare Rückenlehne und Fußstütze, abnehmbares Rückenkissen, zusammenklappbar