Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Menstrual Relax Gel Pads f. EM55

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Menstrual Relax Gel Pads f. EM55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110008

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Anzahl der Teile - 6

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4056461100083

Sonepar Artikelnummer

121095900

Hersteller Artikelnummer

110008

Hersteller Typ

EM 55 GEL-PADS

Hersteller Artikel Nr.:

110008

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Anzahl der Teile:

6

Geeignet für Haarpflegegerät:

Nein

Geeignet für Mundpflegegerät:

Nein

Geeignet für Rasierer:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85439090

Gewicht:

0.047 kg

Nachkaufset EM 55 Gel Pads, 6 selbsthaftende Gel-Pads