BEURER - Menstrual Relax Plus 15Stufen Wärmefunkt. LED Akku bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10059
Ausführung - sonstige
Grundfarbe - blau
Breite - 235 mm
Höhe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125100599
Sonepar Artikelnummer
121095899
Hersteller Artikelnummer
10059
Hersteller Typ
EM 55 MENSTRUAL RELAX PLUS
Hersteller Artikel Nr.:
10059
Ausführung:
sonstige
Grundfarbe:
blau
Breite:
235 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
115 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.082 kg
''Menstrual Relax+ zur Linderung von Menstruationsschmerzen mit TENS und Wärme, Größere Form und Wärmefläche für das Plus an Wärme, Einfache Handhabung und flexibel zu Hause und unterwegs, Medikamentfreie Schmerzlinderung, Diskret und anschmiegsam dank ergonomischer Form, 1 Wärmeprogramm (43 °C), 15 TENS-Intensitätsstufen, Wärme und TENS separat schaltbar, LED-Anzeige der eingestellten Funktion, Pro Akkuladung bis zu 6 Anwendungen (6 x 20 min), Anzeige bei zu niedrigem Akkustand, Anwendungsdauer: 20 min, Abschaltautomatik und Sicherheitsabschaltung, Inkl. 4 selbsthaftenden Gel-Pads und Aufbewahrungstasche, Wiederverwendbar, Inklusive wiederaufladbarem Akku und USB-Kabel ''


