BEURER - Menstrual Relax TENS 15Stufen Wärmefunkt. LED Akku ro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64854
Ausführung - sonstige
Grundfarbe - rot
Breite - 193 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125648541
Sonepar Artikelnummer
120712352
Hersteller Artikelnummer
64854
Hersteller Typ
EM 50 MENSTRUAL PAIN RELIEF
Hersteller Artikel Nr.:
64854
Ausführung:
sonstige
Grundfarbe:
rot
Breite:
193 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
95 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.047 kg
Menstrual Relax zur Linderung von Regelschmerzen ohne Medikamente, Kombination aus Wärme und TENS, Einfache Handhabung und mehr Flexibilität im Alltag, Wiederverwendbar, Mit Akku, 2 Austauschbare Gel-Pads, 1 Wärmeprogramm, 15 TENS-Intensitätsstufen, LEDs zur Anzeige der eingestellten Funktion, LED zur Anzeige eines niedrigen Akkustands, Anschmiegsame ergonomische Form, Abschaltautomatik nach 20 Minuten, Inklusive wiederaufladbarem Akku (320 mAh)


