Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Mesh Vernebler Mundstück Erwachsenen-/Kindermaske

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Mesh Vernebler Mundstück Erwachsenen-/Kindermaske

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60211

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Anzahl der Teile - 4

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125602116

Sonepar Artikelnummer

120429823

Hersteller Artikelnummer

60211

Hersteller Typ

IH 55 YEARPACK

Hersteller Artikel Nr.:

60211

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Anzahl der Teile:

4

Geeignet für Haarpflegegerät:

Nein

Geeignet für Mundpflegegerät:

Nein

Geeignet für Rasierer:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

0.100 kg

''Zubehör Nachkaufset für den Inhalator IH 55 ''