BEURER - Multifunktionsheizkissen 30x59cm 3St BSS Abschalt.n.90Min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20068
Herkunftsland - VN
Zolltarifnummer - 63079010
Gewicht - 0.597 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125200688
Sonepar Artikelnummer
121406705
Hersteller Artikelnummer
20068
Hersteller Typ
HK 55 Easyfix
Hersteller Artikel Nr.:
20068
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
63079010
Gewicht:
0.597 kg
Multifunktionsheizkissen, Praktisch: schnell fixiert durch integriertes Gummiband mit Klettverschluss, Maschinenwäsche 30 °C, 3 Temperaturstufen, Velours Heizkörper, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, einfache Fixierung, beleuchtete Temperaturstufen, LED-Tastenschalter, Beurer Sicherheitssystem: Temperaturüberwachung und Sicherheitsabschaltung, Sicherheitsabschaltung nach 90 Minuten, Schnellheizung, Garantie: 3 Jahre, Produktabmessungen (L x B x H): 59.00 cm x 30.00 cm, Gewicht (ohne Verpackung): 0,3971 kg


