BEURER - Multigroomer Akku/Netz titanbesch.Klinge 11Aufs. IPX7 LED sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10057
Ausführung - Haarschneider
Einstellbereich - 3 .. 12 mm
Stromversorgung - Akku/Netz
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
4211125100575
Sonepar Artikelnummer
121113907
Hersteller Artikelnummer
10057
Hersteller Typ
MN9X
Hersteller Artikel Nr.:
10057
Ausführung:
Haarschneider
Einstellbereich:
3 .. 12 mm
Stromversorgung:
Akku/Netz
Grundfarbe:
schwarz
Werkstoff der Klinge:
Edelstahl
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
160 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85101000
Gewicht:
0.154 kg


