Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Muskelmassagegerät 3St. 3Aufsätze LED Akku bis zu 3h sw

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Muskelmassagegerät 3St. 3Aufsätze LED Akku bis zu 3h sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10218

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Massagestufen - 3

  • Grundfarbe - schwarz

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125102180

Sonepar Artikelnummer

121230266

Hersteller Artikelnummer

10218

Hersteller Typ

MG 79 SENSITIVE

Hersteller Artikel Nr.:

10218

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Massagestufen:

3

Grundfarbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90191010

Gewicht:

0.250 kg

Massagegun mit sanfter Triggerpunktmassage für alle Muskelpartien von Kopf bis Fuß. Leichtigkeit und handliches Design für komfortable Handhabung, sowie 3 Massageaufsätzen für eine individuelle Andwendung.