Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Muskelmassagegerät 4St. 6Aufsätze LED Akku bis zu 3h sw

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Muskelmassagegerät 4St. 6Aufsätze LED Akku bis zu 3h sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 64423

  • Ausführung - Körpermassage

  • Anzahl der Massagestufen - 4

  • Infrarotwärme - Nein

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125644239

Sonepar Artikelnummer

120879591

Hersteller Artikelnummer

64423

Hersteller Typ

MG 180

Hersteller Artikel Nr.:

64423

Ausführung:

Körpermassage

Anzahl der Massagestufen:

4

Infrarotwärme:

Nein

Grundfarbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90191090

Gewicht:

1.420 kg

Massage Gun zur gezielten Muskelmassage mit 6 Aufsätzen zur Aktivierung und Regeneration, 4 Intensitätsstufen - bis zu 3.200 Impulse pro Minute, Mit ergonomischem Griff für eine einfache Handhabung, Anwendbar für alle Muskelpartien, LED-Leuchten zur Anzeige von Akkustand und Betriebseinstellung, Ergonomisch geformt, Lithium-Ionen-Akku für bis zu 3h Anwendung