Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Muskelmassagegerät 5St. 3Aufsätze LED Akku bis 4h sw

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Muskelmassagegerät 5St. 3Aufsätze LED Akku bis 4h sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10434

  • Ausführung - Körpermassage

  • Anzahl der Massagestufen - 5

  • Infrarotwärme - Nein

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125104344

Sonepar Artikelnummer

121231181

Hersteller Artikelnummer

10434

Hersteller Typ

MG 89

Hersteller Artikel Nr.:

10434

Ausführung:

Körpermassage

Anzahl der Massagestufen:

5

Infrarotwärme:

Nein

Grundfarbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90191010

Gewicht:

0.431 kg

MG 89 Massage Gun GompactPower Muskelmassagegerät. Aktivierung und Reegeneration durch gezielte Muskelmassage. Kompaktes Design - perfekt fü rden Einsatz zu hause, auf Reisen oder beim Training. 3 hochwertige Massageaufsätze für eine personalisierte Anwendung.