Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Muskelmassagegerät 5St. 4Aufsätze LED Akku bis zu 5h grün

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Muskelmassagegerät 5St. 4Aufsätze LED Akku bis zu 5h grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65003

  • Ausführung - Körpermassage

  • Anzahl der Massagestufen - 5

  • Infrarotwärme - Nein

  • Grundfarbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125650032

Sonepar Artikelnummer

120993396

Hersteller Artikelnummer

65003

Hersteller Typ

MG 99

Hersteller Artikel Nr.:

65003

Ausführung:

Körpermassage

Anzahl der Massagestufen:

5

Infrarotwärme:

Nein

Grundfarbe:

grün

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90191090

Gewicht:

1.410 kg

Kompakte Massagepistole zur gezielten Muskelmassage mit 4 Aufsätzen, 5 Intensitätslevel, Kraftvolle und wohltuende Triggerpunktmassage, LED Leuchten zur Anzeige von Akkustand und Intensitätslevel, Lithium-Ionen-Akku für bis zu 5 h Anwendung