Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Muskelmassagegerät 5St. 5Aufsätze sw

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Muskelmassagegerät 5St. 5Aufsätze sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10435

  • Ausführung - Körpermassage

  • Anzahl der Massagestufen - 5

  • Infrarotwärme - Nein

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125104351

Sonepar Artikelnummer

121233718

Hersteller Artikelnummer

10435

Hersteller Typ

MG 101

Hersteller Artikel Nr.:

10435

Ausführung:

Körpermassage

Anzahl der Massagestufen:

5

Infrarotwärme:

Nein

Grundfarbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90191010

Gewicht:

0.405 kg

Massagegun in ergonomischer Form - handlich, leicht und liegt gut in der Hand. Aktivierung und Regenartion durch gezielte Muskelmassgen, kompaktes Desing mit starker Leistung, sowie 5 hochwertigen Aufsätzen.