Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Muskelmassagegerät 9St/3Pr 5Aufsätze LED Akku bis zu 5.5h sw

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Muskelmassagegerät 9St/3Pr 5Aufsätze LED Akku bis zu 5.5h sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 64533

  • Ausführung - Körpermassage

  • Anzahl der Massagestufen - 9

  • Infrarotwärme - Nein

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125645335

Sonepar Artikelnummer

120931974

Hersteller Artikelnummer

64533

Hersteller Typ

MG 185

Hersteller Artikel Nr.:

64533

Ausführung:

Körpermassage

Anzahl der Massagestufen:

9

Infrarotwärme:

Nein

Grundfarbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90191090

Gewicht:

1.575 kg

Muskelmassagegerät, kraftvolle und wohltuende Triggerpunktmassage zur Lockerung von Verspannungen, Kräftigung und Regeneration, 5 Massageaufsätze für eine individuelle Anwendung, 9 Intensitätslevel & 3 Massageprogramme, von 1200 U/min bzw. 20 Hz bis 3000 U/min bzw. 50 Hz, LED-Touch Display, rutschfester Griff, Inkl. Koffer für praktische Aufbewahrung, Lithium-Ionen-Akku für bis zu 5.5 h Anwendung, Maße (L x B x H): ca. 26 x 6,5 x 15,5 cm (ohne Aufsätze), Gewicht: ca. 1075 g (ohne Aufsätze, ohne Adapter), 3 Jahre Garantie