Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Muskelmassagegerät 9St. 7Aufsätze LED Akku bis zu 4.5h sw

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Muskelmassagegerät 9St. 7Aufsätze LED Akku bis zu 4.5h sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10268

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Massagestufen - 9

  • Grundfarbe - schwarz

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125102685

Sonepar Artikelnummer

121230265

Hersteller Artikelnummer

10268

Hersteller Typ

MG 195 HOT & COLD

Hersteller Artikel Nr.:

10268

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Massagestufen:

9

Grundfarbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90191010

Gewicht:

0.515 kg

Massagegun mit kraftvoller Triggerpunktmassage und Wärme und Kältefunktion. 7 hochwertige Aufsätze, sowie praktischen Aufbewahrungskoffer.